« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202915 - Décor 2DTC Virevolte BE
Décor 2DTC Virevolte BE L:1m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202915
Référence Sonepar : 00124202915
EAN : 3184552029157
Description
Décor TC Virevolte H:1 L:1m LED BE/BF animé 230V~~FRA