« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202922 - Décor 2DTC Virevolte BF
Décor 2DTC Virevolte BF L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202922
Référence Sonepar : 00124202922
EAN : 3184552029225
Description
Décor TC Virevolte H:1,5 L:1m LED BF/ animé 230V~~FRA