« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202926 - Décor 2DT Virevolte BF
Décor 2DT Virevolte BF L:5m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202926
Référence Sonepar : 00124202926
EAN : 3184552029263
Description
Décor T Virevolte H:1 L:5m LED BF/ animé 230V~~FRA