« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202928 - Décor 2DTC Elfie BF
Décor 2DTC Elfie BF L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202928
Référence Sonepar : 00124202928
EAN : 3184552029287
Description
Décor TC Elfie H:1,5 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA