« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202949 - Décor 2DTC Merry BF
Décor 2DTC Merry BF L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202949
Référence Sonepar : 00124202949
EAN : 3184552029492
Description
Décor TC Merry H:1,5 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA