« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202955 - Décor 2DTC Wanda VE
Décor 2DTC Wanda VE L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202955
Référence Sonepar : 00124202955
EAN : 3184552029553
Description
Décor TC Wanda H:1,5 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA