« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202961 - Décor 2DTC Wanda BF
Décor 2DTC Wanda BF L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202961
Référence Sonepar : 00124202961
EAN : 3184552029614
Description
Décor TC Wanda H:1,5 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA