« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202969 - Décor 2DTC Eywa OR
Décor 2DTC Eywa OR L:1m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202969
Référence Sonepar : 00124202969
EAN : 3184552029690
Description
Décor TC Eywa H:2,5 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA