« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202986 - Decor 3DS Zef BC
Decor 3DS Zef BC H:0,6m D:0,24m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202986
Référence Sonepar : 00124202986
EAN : 3184552029867
Description
Décor TC Zef H:0,3 L:0,24m LED BC/ animé 230V~~FRA