« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202992 - Décor 2DG Aura BF
Décor 2DG Aura BF L:1,15m H:2,07m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202992
Référence Sonepar : 00124202992
EAN : 3184552029928
Description
Décor Globe Aura H:2,07 L:1,15m LED BF/ animé 230V~~FRA