« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202999 - Décor 2DG Aura VE
Décor 2DG Aura VE L:1,15m H:2,07m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202999
Référence Sonepar : 00124202999
EAN : 3184552029997
Description
Décor Globe Aura H:2,07 L:1,15m LED BC/ animé 230V~~FRA