« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203004 - Décor 2DTC Aura VE
Décor 2DTC Aura VE L:1m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203004
Référence Sonepar : 00124203004
EAN : 3184552030047
Description
Décor TC Aura 2,5m H:2,5 L:1m LED BC/ animé 230V~~FRA