« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203012 - Décor 2DTC Starsky RG
Décor 2DTC Starsky RG L:1m H:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203012
Référence Sonepar : 00124203012
EAN : 3184552030122
Description
Décor TC Starsky H:2 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA