« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203016 - Décor 2DTC Cercles Scintillant
Décor 2DTC Cercles Scintillant L:1m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203016
Référence Sonepar : 00124203016
EAN : 3184552030160
Description
Décor TC Cercles Scintillants H:1 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA