« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203021 - Décor 2DT Cercles Scintillants
Décor 2DT Cercles Scintillants L:1m H:5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203021
Référence Sonepar : 00124203021
EAN : 3184552030214
Description
Décor T Cercles Scintillants H:1 L:5m LED BC/BF animé 230V~~FRA