« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203026 - Décor 2DTC Féerique OR
Décor 2DTC Féerique OR L:1m H:3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203026
Référence Sonepar : 00124203026
EAN : 3184552030269
Description
Décor TC Féerique H:3 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA