« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203027 - Décor 2DT Féerique OR
Décor 2DT Féerique OR L:5m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203027
Référence Sonepar : 00124203027
EAN : 3184552030276
Description
Décor T Féerique H:1 L:5m LED BC/BF animé 230V~~FRA