« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203029 - Décor 2DTC Féerique RG
Décor 2DTC Féerique RG L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203029
Référence Sonepar : 00124203029
EAN : 3184552030290
Description
Décor TC Féerique H:1,5 L:1m LED RG/BF animé 230V~~FRA