« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203033 - Décor 2DT Féerique RG
Décor 2DT Féerique RG L:5m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203033
Référence Sonepar : 00124203033
EAN : 3184552030337
Description
Décor T Féerique H:1 L:5m LED RG/BF animé 230V~~FRA