« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203036 - Décor 2DC Collier OR
Décor 2DC Collier OR L:1m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203036
Référence Sonepar : 00124203036
EAN : 3184552030368
Description
Décor C Collier H:1,5 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA