« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203041-24V - Décor 3DAP Sautoir BF
Décor 3DAP Sautoir BF L:3m H:1,75m P:3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203041-24V
Référence Sonepar : 00124203041
EAN : 3184552030412
Description
Décor 3D Sautoir H:1,75 L:3m LED BF/BC animé 230/24V~~FRA