« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203042 - Decor 3DS Collier OR
Decor 3DS Collier OR L:3m H:1,8m P:3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203042
Référence Sonepar : 00124203042
EAN : 3184552030429
Description
Décor 3D S Lustre Collier H:1,8 L:3m LED BF/BC animé 230V~~FRA