« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203049 - Décor 2DC Boréal VE
Décor 2DC Boréal VE L:0,45m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203049
Référence Sonepar : 00124203049
EAN : 3184552030498
Description
Décor C BOREAL H:2,3 L:0,45m LED BC/ animé 230V~~FRA