« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203053 - Décor 2DT Boréal VE
Décor 2DT Boréal VE L:5m H:1,15m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203053
Référence Sonepar : 00124203053
EAN : 3184552030535
Description
Décor T BOREAL H:1,15 L:5m LED BC/ animé 230V~~FRA