« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203056 - Décor 2DC Boréal BF
Décor 2DC Boréal BF L:0,45m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203056
Référence Sonepar : 00124203056
EAN : 3184552030566
Description
Décor C BOREAL H:2,3 L:0,45m LED BC/ animé 230V~~FRA