« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203060 - Décor 2DT Boréal BF
Décor 2DT Boréal BF L:5m H:1,15m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203060
Référence Sonepar : 00124203060
EAN : 3184552030603
Description
Décor T BOREAL H:1,15 L:5m LED BC/ animé 230V~~FRA