« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203068 - Décor 2DT New Santa 2 OR
Décor 2DT New Santa 2 OR L:5m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203068
Référence Sonepar : 00124203068
EAN : 3184552030689
Description
Décor T New Santa 2 H:1,5 L:5m LED BC/ animé 230V~~FRA