« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203076 - Décor 3DAP Echarpe RG
Décor 3DAP Echarpe RG L:0,72m H:0,57m P:0,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203076
Référence Sonepar : 00124203076
EAN : 3184552030764
Description
Décor 3D Echarpe H:0,57 L:0,72 P:0,8m 230/24V~~FRA