« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203077 - Decor 3DAP Parapluie RG
Decor 3DAP Parapluie RG L:0,34m H:0,69m P:0,27m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203077
Référence Sonepar : 00124203077
EAN : 3184552030771
Description
Décor 3D Parapluie H:0,69 L:0,34 P:0,27m 230/24V~~FRA