« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203079-24V - Decor 3DAP Couronne OR
Decor 3DAP Couronne OR L:0,55m H:0,3m P:0,55m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203079-24V
Référence Sonepar : 00124203079
EAN : 3184552030795
Description
Décor 3D Couronne H:0,3 L:0,55 P:0,55m LED BC/ animé 230/24V~~FRA