« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203083-24V - Decor 3DAP Bonnet RG
Decor 3DAP Bonnet RG L:0,6m H:0,4m P:0,6m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203083-24V
Référence Sonepar : 00124203083
EAN : 3184552030832
Description
Décor 3D Bonnet H:0,4 L:0,6 P:0,6m LED BF/ animé 230/24V~~FRA