« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203084-24V - Décor 3DAP Chapeau NR
Décor 3DAP Chapeau NR L:0,8m H:0,44m P:0,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203084-24V
Référence Sonepar : 00124203084
EAN : 3184552030849
Description
Décor 3D Chapeau H:0,44 L:0,8 P:0,44m LED BF/ animé 230/24V~~FRA