« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203091 - Décor 2DS Couronne enchantée O
Décor 2DS Couronne enchantée O L:1,8m H:1,8m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203091
Référence Sonepar : 00124203091
EAN : 3184552030917
Description
Décor S Couronne enchantée H:1,8 L:1,8m LED BC/ animé 230V~~FRA