« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203094 - Décor 2DS Couronne Glacée BF
Décor 2DS Couronne Glacée BF L:0,9m H:0,9m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203094
Référence Sonepar : 00124203094
EAN : 3184552030948
Description
Décor S Couronne Glacée H:0,9 L:0,9m LED BF/ animé 230V~~FRA