« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203095 - Décor 2DS Couronne scintillant
Décor 2DS Couronne scintillant L:1,8m H:1,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203095
Référence Sonepar : 00124203095
EAN : 3184552030955
Description
Décor S Couronne scintillante H:1,8 L:1,8m LED BC/ animé 230V~~FRA