« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203098 - Décor 2DS Précieuse Couronne O
Décor 2DS Précieuse Couronne O L:0,9m H:0,9m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203098
Référence Sonepar : 00124203098
EAN : 3184552030986
Description
Décor S Précieuse Couronne H:0,9 L:0,9m LED BC/ animé 230V~~FRA