« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203099 - Décor 2DS Couronne de Noël OR
Décor 2DS Couronne de Noël OR L:1,8m H:1,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203099
Référence Sonepar : 00124203099
EAN : 3184552030993
Description
Décor S Couronne de Noel H:1,8 L:1,8m LED BC/ animé 230V~~FRA