« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203101 - Décor 2DS Couronne Merry VE
Décor 2DS Couronne Merry VE L:1,8m H:1,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203101
Référence Sonepar : 00124203101
EAN : 3184552031013
Description
Décor S Couronne Merry H:1,8 L:1,8m LED BC/ animé 230V~~FRA