« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203105-24V - Decor 3DAP Grelot Mi OR
Decor 3DAP Grelot Mi OR L:1,7m H:2,47m P:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203105-24V
Référence Sonepar : 00124203105
EAN : 3184552031051
Description
Décor 3D Grelot Mi H:2,47 L:1,7 P:1,7m LED BC/ animé 230/24V~~FRA