« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203108-24V - Decor 3DAP Grelot La OR
Decor 3DAP Grelot La OR L:1,27m H:1,61m P:1,27m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203108-24V
Référence Sonepar : 00124203108
EAN : 3184552031082
Description
Décor 3D Grelot La H:1,61 L:1,27 P:1,27m LED BC/ animé 230/24V~~FRA