« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203109-24V - Decor 3DAP Grelot Si OR
Decor 3DAP Grelot Si OR L:1,7m H:2,48m P:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203109-24V
Référence Sonepar : 00124203109
EAN : 3184552031099
Description
Décor 3D Grelot Si H:2,48 L:1,7 P:1,7m LED BC/ animé 230/24V~~FRA