« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203112-24V - Decor 3DAP Grelot Mi BF
Decor 3DAP Grelot Mi BF L:1,7m H:2,47m P:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203112-24V
Référence Sonepar : 00124203112
EAN : 3184552031129
Description
Décor 3D Grelot Mi H:2,47 L:1,7 P:1,7m LED BF/ animé 230/24V~~FRA