« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203113-24V - Decor 3DAP Grelot Fa BF
Decor 3DAP Grelot Fa BF L:1,27m H:1,93m P:1,27m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203113-24V
Référence Sonepar : 00124203113
EAN : 3184552031136
Description
Décor 3D Grelot Fa H:1,93 L:1,27 P:1,27m LED BF/ animé 230/24V~~FRA