« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203114-24V - Décor 3DAP Grelot Sol BF
Décor 3DAP Grelot Sol BF L:1,7m H:2,25m P:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203114-24V
Référence Sonepar : 00124203114
EAN : 3184552031143
Description
Décor 3D Grelot Sol H:2,25 L:1,7 P:1,7m LED BF/ animé 230/24V~~FRA