« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203115-24V - Décor 3DAP Grelot La BF
Décor 3DAP Grelot La BF L:1,27m H:1,61m P:1,27m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203115-24V
Référence Sonepar : 00124203115
EAN : 3184552031150
Description
Décor 3D Grelot La H:1,61 L:1,27 P:1,27m LED BF/ animé 230/24V~~FRA