« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203118-24V - Decor 3DAP Chamois BF
Decor 3DAP Chamois BF L:2,2m H:2,6m P:0,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203118-24V
Référence Sonepar : 00124203118
EAN : 3184552031181
Description
Décor 3D Chamois H:2,27 L:2,22 P:0,7m LED BF/ animé 230/24V~~FRA