« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203120-24V - Décor 3DAP Bouquetin BF
Décor 3DAP Bouquetin BF L:2,2m H:3m P:1,06m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203120-24V
Référence Sonepar : 00124203120
EAN : 3184552031204
Description
Décor 3D Bouquetin H:3 L:2,2 P:1,06m LED BF/ animé 230/24V~~FRA