« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203122-24V - Decor 3DAP Renne BF
Decor 3DAP Renne BF L:2,2m H:3m P:0,95m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203122-24V
Référence Sonepar : 00124203122
EAN : 3184552031228
Description
Décor 3D Renne H:3 L:2,2 P:0,95m LED BF/ animé 230/24V~~FRA