« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203123-24V - Décor 3DAP Renne Glacé BF
Décor 3DAP Renne Glacé BF L:4,45m H:4,91m P:2,24m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203123-24V
Référence Sonepar : 00124203123
EAN : 3184552031235
Description
Décor 3D Renne Glacé H:4,91 L:4,45 P:2,24m LED BF/ animé 230/24V~~FRA