« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203126 - Décor 2DTC Etoile filante OR
Décor 2DTC Etoile filante OR L:1m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203126
Référence Sonepar : 00124203126
EAN : 3184552031266
Description
Décor TC Etoile filante H:2,5 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA